Beli distributor schneider electric indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  2. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  3. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  4. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  5. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Philips Lampu Bohlam Tornado E27
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    Philips Lampu Bohlam Tornado E27
    atribut:
    • Cap Base: E27
  8. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  9. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

Daftar Harga distributor schneider electric indonesia Terbaru November 2026
Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp739.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Kapal Api Kopi Instan Special MixRp21.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Philips Lampu Bohlam Tornado E27Rp50.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)